Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7333-000 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7333-000 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Aluminium, Weiß
Konstsmide 7333-000 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18582042
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7333-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
1625 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Patio
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
Warmweiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7325-000
ab € 20,90*
Ähnlich
Konstsmide
7325-320
ab € 16,94*
Ähnlich
Konstsmide
7325-750
ab € 16,95*
Ähnlich
Konstsmide
7326-000
ab € 36,63*
Ähnlich
Konstsmide
7326-320
ab € 21,45*
Ähnlich
Konstsmide
7326-750
ab € 21,58*
Ähnlich
Konstsmide
7334-000
ab € 38,81*
Ähnlich
Konstsmide
7326-750-2
ab € 56,68*
Ähnlich
Konstsmide
7333-000-2
ab € 92,72*
Ähnlich
Konstsmide
7334-000-2
ab € 95,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.