Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Wischbezug Clean Twist extra soft XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Wischbezug Clean Twist extra soft XL
Leifheit Wischbezug Clean Twist extra soft XL
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18579112
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     52016
EAN/GTIN:
     4006501520166
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
  • Wischüberzug für den Leifheit CLEAN TWIST System XL
    - spezielle Faserzusammensetzung für minimale Wasseraufnahme
    - Schlingenform schont den Boden
    - ideal für Parkett, Laminat und Kork
    - waschbar bei 60°C
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Faser
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.