Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch ACZ 85 EC Segmentierte Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ACZ 85 EC Segmentierte Klinge
Bosch ACZ 85 EC Segmentierte Klinge
Bosch ACZ 85 EC Segmentierte Klinge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571873
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Schneidmesser für Oszillierer
Segmentmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Merkmale
Typ
Segmentierte Klinge
Geeignet für Materialien
Weichkunststoff, Holz
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661645
ab € 3,48*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C51
ab € 20,58*
Zubehör
Bosch
2 609 256 949
ab € 4,45*
Zubehör
Bosch
2 609 256 945
ab € 7,63*
Zubehör
Bosch
2 609 256 946
ab € 7,60*
Zubehör
Bosch
2608661637
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.