Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256849 Kreissägeblatt 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609256849 Kreissägeblatt 14 cm
Bosch 2609256849 Kreissägeblatt 14 cm
Bosch 2609256849 Kreissägeblatt 14 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571826
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 140x20
kreissägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Klingendurchmesser
140 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
18
Schneideweite
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.