Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609255472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609255472
Bosch 2609255472
Bosch 2609255472
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571437
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer bosch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
5 mm
Länge (mm)
85 mm
Geeignet für Materialien
Multi
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Arbeitslänge
50 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.