Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609255471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609255471
Bosch 2609255471
Bosch 2609255471
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571436
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 471
EAN/GTIN:
     3165140385138
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer bosch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
4 mm
Länge (mm)
75 mm
Geeignet für Materialien
Multi
Schaftdurchmesser
3.8 mm
Arbeitslänge
40 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.