Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609255280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609255280
Bosch 2609255280
Bosch 2609255280
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571355
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 280
EAN/GTIN:
     3165140383950
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Kunstbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
25 mm
Länge (mm)
90 mm
Geeignet für Materialien
Abrasives Holz, Sperrholz, Holz
Schaftdurchmesser
8 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch kunstbohrer, kunstbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.