Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609255279 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609255279 1 Stück(e)
Bosch 2609255279 1 Stück(e)
Bosch 2609255279 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571354
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Kunstbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
20 mm
Länge (mm)
90 mm
Geeignet für Materialien
Abrasives Holz, Sperrholz, Holz
Schaftdurchmesser
8 mm
Weitere Suchbegriffe: kunstbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.