| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-18569970 Herst.-Nr.: 20EW-53 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Mit Steckanschluss. - 2 P + E, - Nennspannung: 250 V~ - Nennstrom: 16 A - Schutzart Gerät: IP 44
Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | Merkmale | Anzahl Fassungen | 1 | | Unterstützte Stecker-Typen | CEE 7/4 | | Anzahl der Pole | 2P+E | Energie | Nennspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Sicherheitsversorgung (Grün), Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, aufputz steckdosen busch jäger |
| | |
| |