| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-18568839 Herst.-Nr.: 18.7290.6030 EAN/GTIN: 4000530562197 |
| |
|
| | |
| Ob süß, säuerlich oder herb, ob roh, gebacken oder geschmort – wir lieben Äpfel! Aber nicht die bitteren Kerne. Der WMF Apfelausstecher mit dem gezackten Rand löst das Kerngehäuse im Handumdrehen heraus. Und nicht nur das: Entfernen Sie mit dem handlichen Multitalent auch das Kerngehäuse von Birnen oder höhlen Sie Kohlrabi und Auberginen aus, um sie mit frischen Kräutern und Käse zu füllen, bevor es ab in den Backofen geht. Seien Sie kreativ und erfreuen Sie sich an den funktionalen Apfelausstechern von WMF im schicken Design.
Die Serie Profi Plus bietet Ihnen zahlreiche praktische Küchenhelfer für wirklich jeden Handgriff und jede Zubereitungsart in einem einheitlichen und modernen Design. Schöpfen Sie zum Beispiel aus dem Vollen: Saucenlöffel, Eisportionierer, Küchenschaufel und Brühsieb helfen Ihnen dabei. Oder wenden Sie Bratkartoffeln, Steaks, Paniertes und Karamellisiertes mit den dazu passenden Wendern aus poliertem Edelstahl und schonender Kunststoff-Laffe. Auch Kniffeliges, wie Äpfel zu entkernen, delikate Bällchen aus Fruchtfleisch zu formen oder frischen Fisch von seinen Schuppen zu befreien, gelingt mit den Profi-Utensilien spielend leicht. Rühren, schälen, wenden, hobeln und stampfen Sie drauflos! Alle Profi Plus Küchenhelfer sind präzise und wasserdicht verarbeitet, problemlos in der Spülmaschine zu reinigen und halten auch bei dauerhaftem Gebrauch, was sie versprechen. Dank Aufhängeöse aus Edelstahl am Stiel können sie, wenn sie gerade einmal nicht im Einsatz sind, übersichtlich und jederzeit griffbereit an der Küchenleiste aufbewahrt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 240 mm | | Breite | 22 mm | Merkmale | Geeignet für | Apfel | | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Edelstahl | | Materiallgriff | Edelstahl | | Aufhängbar | Ja | | Hängeart | Hängeschlaufe | | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |