Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 06 4565 6030 Cocktail-Shaker 1,5 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 06 4565 6030 Cocktail-Shaker 1,5 l Edelstahl
WMF 06 4565 6030 Cocktail-Shaker 1,5 l Edelstahl
WMF 06 4565 6030 Cocktail-Shaker 1,5 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18564291
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.4565.6030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Die Küchenschüssel-Kollektion Function Bowls beinhaltet unterschiedliche Küchen- und Rührschüsseln in verschiedenen Größen und Ausführungen. Das moderne Design mit einer hochglanzpolierten Außenseite und einer satinierten Innenfläche bietet für jeden Haushalt die richtige Schüssel für unterschiedliche Zwecke. Mit den Rührschüsseln inkl. Griff und stabilem Standring können Sie Ihre Speisen aufschlagen z. B. Ei, Sahne, Dessert oder auch als Wasserbad nutzen. Die Küchenschüsseln mit gebauchter Form eignen sich für bequemes "Rühren" und "Schlagen". Für die Zubereitung mit einem Stabmixer eignet sich besonders die hohe Rührschüssel mit Griff. Alle Schüssel der Kollektion Function Bowls haben einen extra ausgeprägten Schüttrand.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Volumen (l)
1.5 l
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.