Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.F. 8000.5439 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Orange 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.F. 8000.5439 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Orange 10 Stück(e)
G.F. 8000.5439 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Orange 10 Stück(e)
G.F. 8000.5439 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Orange 10 Stück(e)
G.F. 8000.5439 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Orange 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18492391
Hersteller:
     G.F.
Herst.-Nr.:
     8000.5439
EAN/GTIN:
     8004779054396
Suchbegriffe:
Schlauchreparaturstück
schlauchreparaturstück 1/2"
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
147 mm
Verpackungstiefe
207 mm
Verpackungshöhe
104 mm
Paketgewicht
367 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Anschlussdurchmesser (min.)
1/2 Zoll
5/8 Zoll
Anzahl der Ausgänge
1
Zweck
Zapfstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.