Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CM-09B-U3 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec CM-09B-U3 Midi Tower Schwarz
Chieftec CM-09B-U3 Midi Tower Schwarz
Chieftec CM-09B-U3 Midi Tower Schwarz
Chieftec CM-09B-U3 Midi Tower Schwarz
Chieftec CM-09B-U3 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18313933
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CM-09B-U3-OP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
CH-09B-U3 –der Midi Tower mit den vielfältigen Möglichkeiten. Sie möchten ein mATX, ATX oder EATX Board einbauen? – All das ist mit diesem kompakten Gehäuse von CHIEFTEC kein Problem, welches gleichzeitig auch noch genügend Platz für eine ganze Batterie von Festplatten bietet. Praktisch ist hierbei auch die integrierte Zubehörbox für Schrauben etc. Merkmale: - tiefere Bauform für maximale Skalierbarkeit - getrennte Kühlbereiche für Festplatten und CPU/GPU - patentierter Verriegelungsmechanismus für Laufwerke - Zubehörbox im Lieferumfang enthalten - vorbereitet für den Einbau eines redundanten Netzteils
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
6
Anzahl der 5,25
4
Anzahl der externen 5,25
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12150 g
Materialdicke
1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
92 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Oben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.