Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19565 Kamerablitz-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19565 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 19565 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 19565 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 19565 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 19565 Kamerablitz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18267798
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19565
EAN/GTIN:
     4250234595650
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Auspacken ? aufspannen ? fertig! Dank der genialen Schirm-Spanntechnik ist die Softbox innerhalb weniger Sekunden bereit und somit prädestiniert für den Einsatz on Location. Damit zeigt sie sich ebenso flexibel, kompakt und praktisch wie der walimex pro Light Shooter, für den sie konzipiert ist. Die Octagon-Form sorgt für weiche und gleichmäßige Ausleuchtungen sowie ein rundes, natürliches Augenlicht. Ein Wabengitter und ein Zwischendiffusor können die Lichtcharakteristik zusätzlich beeinflussen. Besonders hervorzuheben ist der Reflektorteller, mit dem die Softbox wie ein Beauty Dish funktioniert. Damit lässt sich ein weiches, angenehmes Licht realisieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
480 mm
Gewicht
280 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.