Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18425 Zubehör für Fotostudio-Blitzlichter Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18425 Zubehör für Fotostudio-Blitzlichter Lampe
Walimex 18425 Zubehör für Fotostudio-Blitzlichter Lampe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18267735
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18425
EAN/GTIN:
     4250234584258
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
Kameraleuchte
Optimal für die Porträt- und Beautyfotografie Eine ideale Lichtquelle für den Porträt- und Beautybereich erhalten Sie mit der Beauty Ringleuchte von walimex. Durch die spezielle Form der Ringleuchte bzw. der Leuchtmittel ist eine schattenfreie und gleichmäßige Beleuchtung von Personen und Produkten möglich. Besonders in der Porträt-Fotografie sorgen die zwei Ringröhren für einzigartige Reflexionen in den Augen und damit für wundervolle Ergebnisse. Mit 22W und 28W bieten die zwei Leuchtröhren beste Voraussetzungen für farbtreue Resultate. Flexible und komfortable Anwendung Durch die ca. 1cm große Objektivöffnung können Sie Ihr Kameraobjektiv zentriert und ganz gezielt einsetzen. Unterstützt werden Sie dabei von einer L-Schiene, die der Positionierung  der Leuchte in der optischen Achse der Kamera dient. Die Lichtstärke können Sie je nach Anwendungsgebiet individuell einstellen, da die zwei Leuchten separat zu- und abgeschaltet werden können. Zusätzlich sorgt ein Neiger für ein flexibles Justieren der Beautyleuchte, ideal z.B. bei der Verwendung mit einem Aufnahmetisch. Tipp: Die Lichtcharakteristik lässt sich durch den Einsatz von z.B. Farbfolien und Diffusoren wunderbar beeinflussen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Lampe
Lampenleistung
50 W
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Gewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.