Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-79-217 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-79-217 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-79-217 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-79-217 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-79-217 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-79-217 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-79-217 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-79-217 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-79-217 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18185986
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-79-217
EAN/GTIN:
     3253561792175
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
486 mm
Tiefe
266 mm
Höhe
236 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
1-95-615
ab € 32,62*
Ähnlich
Stanley
1-79-216
ab € 14,99*
Ähnlich
Stanley
1-95-612
ab € 29,41*
Ähnlich
RS Pro
8335988
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.