Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Gliedermaßstab Holz weiß-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Gliedermaßstab Holz weiß-gelb
Stanley Gliedermaßstab Holz weiß-gelb
Stanley Gliedermaßstab Holz weiß-gelb
Stanley Gliedermaßstab Holz weiß-gelb
Stanley Gliedermaßstab Holz weiß-gelb
Stanley Gliedermaßstab Holz weiß-gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18185927
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-35-458
EAN/GTIN:
     3253560354589
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Breite
17 mm
Merkmale
Material
Holz
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Abriebsfeste Beschichtung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.