Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD Slim Empty Box, pack 5, transparent 1 Disks


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hama CD Slim Empty Box, pack 5, transparent 1 Disks
Hama CD Slim Empty Box, pack 5, transparent 1 Disks
Hama CD Slim Empty Box, pack 5, transparent 1 Disks
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1814871
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051163
EAN/GTIN:
     4007249511638
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • superschmale Hülle zur Aufbewahrung von je einer CD plus Einleger
    - durch die geringe Höhe (ca. 5,2 mm) finden zwei dieser Leerhüllen in einem Standard-CD-Einschubfach Platz
    - idealer Ersatz für beschädigte Original-Boxen, sowie zur Aufbewahrung von Sicherheitskopien jeglicher Art
    - mit transparentem Boden und transparentem Oberteil
    - im 5er-Pack verschweißt
Weitere Informationen:
Design
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mediarange
BOX32-T
ab € 1,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
2259000
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.