Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixpoint 51213 Lötkolben AC-Lötkolben 450 °C Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixpoint 51213 Lötkolben AC-Lötkolben 450 °C Mehrfarbig
Fixpoint 51213 Lötkolben AC-Lötkolben 450 °C Mehrfarbig
Fixpoint 51213 Lötkolben AC-Lötkolben 450 °C Mehrfarbig
Fixpoint 51213 Lötkolben AC-Lötkolben 450 °C Mehrfarbig
Fixpoint 51213 Lötkolben AC-Lötkolben 450 °C Mehrfarbig
Fixpoint 51213 Lötkolben AC-Lötkolben 450 °C Mehrfarbig
Fixpoint 51213 Lötkolben AC-Lötkolben 450 °C Mehrfarbig
Fixpoint 51213 Lötkolben AC-Lötkolben 450 °C Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17836163
Hersteller:
     fixPoint
Herst.-Nr.:
     51213
EAN/GTIN:
     4040849512131
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Lötkolben
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Mehrfarbig
Abnehmbare Lötspitze
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Wärmenadel enthalten
Ja
Ständer enthalten
Ja
Lötmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
235 mm
Durchmesser
30 mm
Energie
Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistung
30 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fixPoint
51206
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.