Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 130B12D30002-E Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 130B12D30002-E Steckdose RJ-45 Weiß
BTR NETCOM 130B12D30002-E Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754295
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B12D30002-E
EAN/GTIN:
     4250184136743
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
Ethernet Modul
  • Aufputz-Anschlusseinheit mit C6Amodul 270°
    - GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert
    - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
    - Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
    - getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
    - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
    - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
    - Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen
    - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
    - Zugentlastung mit Rastclip am Ladestück
    - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
    - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
    - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
    - Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
3
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899650-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
1309111002-E
ab € 7,48*
Zubehör
Metz Connect
130C371002-I
ab € 9,30*
Zubehör
Metz Connect
130B11D11002-E
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.