Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62431 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62431 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz, Weiß
DeLOCK 62431 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz, Weiß
DeLOCK 62431 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz, Weiß
DeLOCK 62431 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17397373
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62431
EAN/GTIN:
     4043619624317
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
delock usb ethernet adapter
Mit dem externen USB 3.0 Hub erweitern Sie Ihren PC oder Ihr Notebook um drei zusätzliche USB 3.0 Ports sowie um eine Netzwerkschnittstelle.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet
Chipsatz
VIA / Asix
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
5
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.4 W
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, usb ethernet adapter usb 3.0, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.