Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE BladeSystem 4800-24G-SFP Managed L3 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16668297
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JD009A#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Die HP 4800G Switch-Familie besteht aus stabelbaren Gigabit-Switches und bietet herausragende Sicherheit, Zuverlässigkeit und Fähigkeiten zur Multi-Service-Unterstützung für robustes Edge- oder Aggregation-Switching großer Unternehmens- und Campus-Netzwerke oder Core-Switching mittelständischer oder kleiner Unternehmensnetzwerke. Die Familie besteht aus Layer 2/3/4 Gigabit-Ethernet-Switches, die für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet sind, und eine stabile und sichere Konnektivität sowie die neuesten Technologien zur Datenverkehrspriorisierung bieten, um Anwendungen in konvergenten Netzwerken zu optimieren. Diese Switches verleihen maximale Flexibilität und sind mit 24 oder 48 Gigabit-Anschlüssen erhältlich. Modelle mit und ohne Power over Ethernet (PoE) werden mit optionaler 10-Gigabit-Erweiterung und SFP (Small Form Factor Pluggable) Gigabit-Kombianschlüssen für hohe Flexibilität bei Glasfaserverbindungen angeboten. Das mit zwei Netzteilen ausgestattete, reine SFP-Modell für hochverfügbare Anwendungen gewährleistet sehr flexible Glasfaserverbindungen und bietet gleichzeitig Gigabit-Kupfer-Anschlüsse.

Quality of Service (QoS)
• Layer-4-Priorisierung: ermöglicht die Priorisierung basierend auf TCP/UDP-Port-Nummern

Management
• IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP): Protokoll zur automatischen Geräteerkennung für die einfache Zuordnung durch Anwendungen für das Netzwerkmanagement

Konnektivität
• Auto-MDIX: automatische Anpassung für Standard- oder Crossover-Kabel an allen 10/100- und 10/100/1000-Ports

Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit
• IEEE 802.1D Spanning Tree Protokoll (STP): Bereitstellung redundanter Links und gleichzeitige Verhinderung von Netzwerkschleifen

Verwaltbarkeit
• IRF-Technologie mit erweiterter Stacking-Bandbreite: - Lokaler Anschluss von bis zu neun 4800G Switches, die lokale 10-Gigabit- oder CX4-Verbindungen nutzen - Verbesserte Ausfallsicherheit durch die Verteilung gebündelter Verbindungen auf mehrere zu Stacks vereinten Einheiten - Höhere Leistung durch eine verteilte Routing-Architektur, in der lokal gebundener Datenverkehr an jeder einzelnen Einheit verarbeitet wird - Vereinfachte Verwaltung durch ein zentrales IP-Management und eine einheitliche Steuerschnittstelle pro Stack

Layer-2-Switching
• VLAN-Unterstützung und -Tagging: unterstützt IEEE 802.1Q, d. h. 4.094 gleichzeitig aktive VLAN-IDs

Layer-3-Dienste
• Address Resolution Protocol (ARP): bestimmt die MAC-Adresse eines anderen IP-Hosts im selben Subnetz; unterstützt statische ARPs; Gratuitous ARP ermöglicht die Erkennung doppelter IP-Adressen; Proxy ARP ermöglicht den normalen ARP-Betrieb zwischen Subnetzen oder wenn Subnetze durch ein Layer-2-Netzwerk getrennt sind
Weitere Informationen:
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
DHCP, Telnet, SNMP v1/2c, RMON 1/2/3/9,
Gewicht und Abmessungen
Breite
439.4 mm
Tiefe
14.2 mm
Höhe
43.1 mm
Gewicht
6300 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
Datenrate
10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Power-LED
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
9
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
24
Menge SFP-Modul-Steckplätze
24
Optischer Kabelverbinder
SFP
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 24 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 613,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,74*
€ 730,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,21*
€ 723,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,84*
€ 709,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,63*
€ 694,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,18*
€ 647,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JD362A
€ 353,56*
Zubehör
HP
AJ833A
€ 46,44*
Zubehör
HP
AJ834A
€ 50,00*
Zubehör
HP
AJ837A
€ 92,39*
Zubehör
HP
AJ835A
€ 52,78*
Zubehör
HP
AJ838A
€ 140,94*
Zubehör
HP
AJ836A
€ 65,96*
Zubehör
HP
JD108B
€ 203,68*
Zubehör
HP
JD117B
€ 235,43*
Zubehör
HP
JD121A
€ 346,93*
Zubehör
HP
JD120B
€ 329,18*
Zubehör
HP
AJ839A
€ 168,89*
Zubehör
HP
UY903E
€ 306,49*
Zubehör
HP
UY904E
€ 866,98*
Zubehör
HP
JD102B
€ 107,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.