Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB KM-Umschalter, 2 PCs, für Tastatur, Maus und Maus-Transfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine USB KM-Umschalter, 2 PCs, für Tastatur, Maus und Maus-Transfer
InLine USB KM-Umschalter, 2 PCs, für Tastatur, Maus und Maus-Transfer
InLine USB KM-Umschalter, 2 PCs, für Tastatur, Maus und Maus-Transfer
InLine USB KM-Umschalter, 2 PCs, für Tastatur, Maus und Maus-Transfer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16497117
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     60603I
EAN/GTIN:
     4043718195916
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
USB Switch
usb switch 2 pc
Der KM-Umschalter ist ein 2-Port Tastatur-Maus-Umschalter, in dem die neueste Border Switch- und True Transparent USB (TTU)-Emulationstechnik integriert ist. Mit der Border Switch-Technik gleitet die Mausanzeige nahtlos von einem PC-Monitor zum nächsten. So können Sie zwei getrennte Desktops zu einem erweiterten virtuellen Desktop kombinieren. Die TTU-Technologie ermöglicht ultimative Kompatibilität zu allen Tastatur- und Mausmodellen und damit das beste Erlebnis für nahtlosen Tastatur-Maus-Wechsel. Weiterhin unterstützt Der Umschalter sowohl PCs als auch Macintosh-Rechner.Bitte beachten Sie:
Die InLine KVM-Switche sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.
Die KVM-Switche sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.
Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabel-Remote-Schalter
Ja
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: usb switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.