Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle 867 Papierschneidemaschine 3,5 mm 35 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16497050
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00867-20504
EAN/GTIN:
     4007885242576
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Professionelle Hebel-Schneidemaschine mit optionaler Zusatzausstattung
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausschnittkapazität
3.5 mm
35 Blätter
Schnittlänge
460 mm
Messskala
Ja
Anzahl der Messskalen
2
Zahl der Skalierungen
2
Format
A3
Tabelle Größe
460 mm
Produktfarbe
Blau
Rutschfeste Füße
Ja
Fußmaterial
Gummi
Einstellbare Rücklaufsperre
Ja
Fingerschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
513 mm
Tiefe
365 mm
Gewicht
11700 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,88*
€ 423,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,70*
€ 416,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,91*
€ 358,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,69*
€ 356,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.