Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle 569 Papierschneidemaschine 3,5 mm 35 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 569, 550 x 750 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16497047
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00569-21425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Gewerbliche Hebel-Schneidemaschine mit manueller Bügelpressung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausschnittkapazität
3.5 mm
35 Blätter
Schnittlänge
700 mm
Klemmplatte Typ
Handklemme
Material Messer
Stahl
Messskala
Ja
Anzahl der Messskalen
2
Zahl der Skalierungen
2
Format
A2
Produktfarbe
Blau
Rutschfeste Füße
Ja
Fußmaterial
Gummi
Einstellbare Rücklaufsperre
Ja
Fingerschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
550 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 827,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,08*
€ 1.033,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,60*
€ 1.026,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 858,60*
€ 1.021,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,90*
€ 1.006,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,65*
€ 992,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,60*
€ 984,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.