Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MP1211-LTSC Taschenrechner Desktop Druckrechner Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon MP1211-LTSC Taschenrechner Desktop Druckrechner Silber
Canon MP1211-LTSC Taschenrechner Desktop Druckrechner Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1642439
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2496B001
EAN/GTIN:
     4960999538471
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Der MP1211-LTSC ist ein Tischrechner mit zwölfstelligem Display und umfangreichen Businessfunktionen sowie Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung. Er bietet zweifarbigen Tintenstrahldruck über Farbband, ein großes, zweifarbiges Display und ein elegantes, silberfarbenes Metallic-Finish. - Rechner mit zwölfstelligem Display und zweifarbigem Tintenstrahldruck über Farbband - Zeit sparende Businessfunktionen sowie Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung - Großes, zweifarbiges Display mit Hintergrundbeleuchtung - Übersichtliches Tastenfeld für starke Beanspruchung - Elegantes, silberfarbenes Metallic-Finish Produktiver Zweifarbendruck - Dieser hochwertige Rechner mit zwölfstelligem Display eignet sich für den anspruchsvollen, professionellen Einsatz im Büro. Eine produktive Druckgeschwindigkeit von 4,3 Zeilen pro Sekunde beschleunigt Ihren Arbeitsablauf.Zweifarbiger Druck: Positive Zahlen werden in schwarzer und negative Zahlen in roter Schrift dargestellt. Businessfunktionen sowie Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung - Schwierige Aufgaben sind ganz einfach und schnell erledigt – das spart Zeit. Mit den beiden praktischen Tasten zur Steuerberechnung lassen sich Steuersatzgefälle schnell und bequem ermitteln. Mit den Tasten zur Kosten-, Umsatz- und Margenberechnung bestimmen Sie Ihre Gewinnspannen automatisch, ganz ohne umständliche Formeln. Außerdem können Sie per Währungsumrechnungstasten eine Währung schnell und einfach in eine beliebige andere Währung umrechnen. Vielfältige Funktionen - Genießen Sie die Vorzüge schneller und genauer Wechselgeldberechnung und Konstantenrechnung. Die „Berechnungsvorzeichen“-Funktion zeigt automatisch den Rechnerstatus an. Gesonderte Schiebe-/Wahlschalter für Dezimalstellenanzeige, Runden, Summenspeicher und Postenzähler sorgen für leichte Bedienbarkeit und umfangreiche Funktionalität. Großes, zweifarbiges Display mit Hintergrundbeleuchtung - Auf dem großen, hintergrundbeleuchteten Display mit hohem Kontrast und blendfreier Ausleuchtung erkennen Sie Zahlen problemlos auf einen Blick. Die großen Zahlen in Pure Green auf schwarzem Hintergrund sind auch bei intensiver Nutzung sehr gut lesbar. Negative Zahlen und Fehler werden rot dargestellt. Übersichtliches Tastenfeld - Auf der übersichtlichen Tastatur mit großen, stabilen farbigen Tasten lassen sich alle Eingaben schnell, einfach und praktisch fehlerfrei vornehmen. Der auch bei starker Beanspruchung zuverlässig arbeitende Rechner wird mit Wechselstrom betrieben. Elegantes, silberfarbenes Metallic-Finish - Mit kompaktem Format und attraktivem Silbermetallic-Design setzt der MP1211-LTSC optisch Akzente.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84701000
Drucken
Drucktyp
Carbonband
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Druckrechner
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
AC
Akku-/Batterietyp
CR2032
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
334 mm
Höhe
74.5 mm
Gewicht
1600 g
Abmessungen (BxTxH)
334 x 219 x 74.5 mm
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Anzeigegerät
102 x 20 mm
Textzeilen
1 Zeilen
Anzeigenkaraktergrösse
15.7 x 5.8 mm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Speicher
Speicherregister
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2497B001AC
ab € 87,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.