Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AM495A Datenverschlüsselungsgerät Extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AM495A Datenverschlüsselungsgerät Extern
HPE AM495A Datenverschlüsselungsgerät Extern
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1620470
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AM495A
EAN/GTIN:
     4948382576606
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Zur Verwendung mit neuen oder installierten LTO-4 Ultrium MSL2024/MSL4048/MSL8096 Bandbibliotheken. Das Verschlüsselungstoken generiert und speichert Verschlüsselungsschlüssel für HP LTO-4 Ultrium Bandlaufwerke in der Bandbibliothek.
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Extern
USB Anschluss
Ja
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.75 mm
Tiefe
193.8 mm
Höhe
279.4 mm
Gewicht
910 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.448,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.554,78*
€ 1.850,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.543,94*
€ 1.837,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.504,29*
€ 1.790,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.477,42*
€ 1.758,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.448,45*
€ 1.723,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.426,46*
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.523,38*
Zubehör
HP
QU625A
ab € 17.509,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.