Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Alaris Capture Pro 3 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak Alaris Capture Pro 3 Jahr(e)
Kodak Alaris Capture Pro 3 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15972202
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1596626
EAN/GTIN:
     0041771596620
Suchbegriffe:
OCR
OCR Software
Texterkennung
ocr
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Systemanforderung
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
2800 MHz
Min. benötigter Speicherplattenplatz
1000 MB
Min. benötigter RAM
2000 MB
Empfohlener RAM
4000 MB
Mindestsystemvoraussetzungen
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile, Microsoft .NET Framework 4 Extended
Lizenz
Lizenzterm
3 Jahr(e)
64-Bit Computing
Ja
Kompatibilität
i610, i620, i640, i730, i750, i4600, i5200, Ngenuity 9090DB, Ngenuity 9090DC, Ngenuity 9125
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.329,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.376,09*
€ 6.397,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.370,06*
€ 6.390,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.344,66*
€ 6.360,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.332,40*
€ 6.345,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.329,94*
€ 6.342,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.