Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Alaris Capture Pro Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak Alaris Capture Pro Englisch
Kodak Alaris Capture Pro Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15972183
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1215391
EAN/GTIN:
     0041771215392
Suchbegriffe:
OCR
OCR Software
Texterkennung
ocr
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Englisch
64-Bit Computing
Ja
Systemanforderung
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
2800 MHz
Min. benötigter Speicherplattenplatz
1000 MB
Min. benötigter RAM
2000 MB
Mindestsystemvoraussetzungen
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile, Microsoft .NET Framework 4 Extended
Empfohlener RAM
4000 MB
Lizenz
Lizenzterm
1 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.639,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.828,03*
€ 3.365,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.786,94*
€ 3.316,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.709,45*
€ 3.224,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.666,88*
€ 3.173,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.639,04*
€ 3.140,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.