Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Bling Cover iPh5/5S Diamond Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Bling Cover iPh5/5S Diamond Pink
Sandberg Bling Cover iPh5/5S Diamond Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15938120
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     403-50
EAN/GTIN:
     5075730403501
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Ein Sandberg Design Cover schützt Ihr Telefon wirksam vor Schrammen und Kratzern, während es ihm gleichzeitig zu einem persönlicheren Look verhilft.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
166 mm
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
4 Zoll
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Pink
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 5/5S
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.