Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker 10120545 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker 10120545 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabelgebunden
PowerWalker 10120545 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15764070
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120545
EAN/GTIN:
     4260074974973
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Freistehend
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
Ethernet
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 100 %
Kabellänge
15 m
Warentarifnummer (HS)
90318080
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
20.7 mm
Gewicht
80 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 100 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.