Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p262224 Herst.-Nr.: 1 617 000 117 EAN/GTIN: 3165140015721 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung 3tlg. Hammerbohrer-Set SDS-plus-5 Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 1, 3 Stück(e) |  | Schraubendreher-Bits Größe | 6, 8, 10 | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Rotationshammer |  | Bohrerart | Bohrerbit-Set |  | Länge (mm) | 165 mm |  | Arbeitslänge | 100 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (24) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 5 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,28* | € 8,00* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,44* | € 8,68* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,08* | € 9,00* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 7,24* | € 9,24* |  |  |  | | 21 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 69,00* | ab € 7,35* | € 9,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|