Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox TripleHead2Go Digital SE DVI/DisplayPort 3x DVI-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox TripleHead2Go Digital SE DVI/DisplayPort 3x DVI-D
Matrox TripleHead2Go Digital SE DVI/DisplayPort 3x DVI-D
Matrox TripleHead2Go Digital SE DVI/DisplayPort 3x DVI-D
Matrox TripleHead2Go Digital SE DVI/DisplayPort 3x DVI-D
Matrox TripleHead2Go Digital SE DVI/DisplayPort 3x DVI-D
Matrox TripleHead2Go Digital SE DVI/DisplayPort 3x DVI-D
Matrox TripleHead2Go Digital SE DVI/DisplayPort 3x DVI-D
Matrox TripleHead2Go Digital SE DVI/DisplayPort 3x DVI-D
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15688337
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     T2G-DP3D-IF
EAN/GTIN:
     790750242996
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Externe Grafikkarte
Video Converter
Der externe Matrox TripleHead2Go Digital SE-Multi-Display-Adapter fügt Ihrem Notebook oder Desktop-Computer bis zu drei DVI-Monitore hinzu. Er wird an den Video-Ausgang Ihres Systems angeschlossen und verwendet die systemeigene GPU um hochwertige unkomprimierte Grafiken und Videos auf allen Monitoren darzustellen. Ideal für Fachleute, die mehr Platz auf ihrem Desktop für ein Maximum an Produktivität benötigen, Pro A/V-Experten, die einzigartige Setups für mehrere Bildschirme erstellen möchten und Spieler, die ein beeindruckendes Spieleerlebnis erfahren wollen – diese kleine schwarze Box ermöglicht Ihnen, auf jedem Display unterschiedliche Anwendungen auszuführen oder eine Applikation über mehrere Monitore.

- Bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu drei Monitore an den einfachen DisplayPort- oder Mini-DisplayPort oder Thunderbolt—Videoausgang Ihres Systems anzuschließen.
- Erstellt einen gestreckten Desktop mit einer maximalen Auflösung von 5760 x1080 (3 x 1920 x 1080) über drei Displays oder auf zwei Displays mit einer Auflösung von 3840 x 1200 (2 x 1920 x 1200).
- Nutzt die vorhandene System-GPU und bietet eine stabile Plattform für Büro-, 3D-Design-, Multimedia- und Digital Signage-Anwendungen.
- Öffnet eine Anwendung pro Display oder verteilt eine über mehrere Bildschirme.
- HDCP-Konformität für Wiedergabe von geschützten Inhalten
- Funktioniert mit Displays und Projektoren
- Bietet Surround Gaming durch Ausbreitung unterstützter 3D-Spiele auf drei Monitoren und vergrößerter Spielfeld-Ansicht
- Matrox Bezel Management kompensiert Abstände zwischen Monitoren und lässt Spiele und Digital Signage realistisch werden (nur unter Windows verfügbar)
- Schnelle und einfache Installation – ohne Öffnen des PCs oder Einfügen von Komponenten
- Verteilt die Taskleiste über die Monitore und ermöglicht bequemen Zugang zu all Ihren geöffneten Anwendungen
- Funktioniert im Klon-Modus und zeigt den gleichen Inhalt auf allen Displays an
- Beinhaltet Matrox PowerDesk-Software für die bequeme Verwaltung Ihrer Desktop-Konfiguration
- Externes Gerät, das Ihre Garantie nicht beeinträchtigt
- Vergrößeren Sie Ihren Windows Desktop noch weiter durch den Anschluss eines zweiten TripleHead2Go Digital SE an Ihrer Grafik-Hardware, um bis zu sechs Monitore gleichzeitig zu verwenden.
- PC- und Mac-kompatibel
Weitere Informationen:
Energie
USB
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, Mini DisplayPort, USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
DVI/DisplayPort
Teilnehmerausgang
3x DVI-D
Eingang
1x DisplayPort
Merkmale
Maximale Auflösung
5760 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
HDCP
Ja
Einfache Installation
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,80*
€ 293,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,23*
€ 287,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
D2G-DP2D-MIF
ab € 160,42*
Zubehör
Matrox
T2G-D3D-IF
ab € 311,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.