Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollei QAL-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollei QAL-50
Rollei QAL-50
Rollei QAL-50
Rollei QAL-50
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15678157
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     20868
EAN/GTIN:
     4048805208685
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
schnellkupplungsplatte für stativko...
  • Professionelle Kamera-Schnellverschluss-Platte QAL-50 - Ideal für Foto- und Videoaufnahmen - Passend für alle Stativ-Kugelköpfe mit 1/4“ Stativgewinde - Lieferumfang: 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
45 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.