Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p F 17 Sat-Verstärker 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p F 17 Sat-Verstärker 2400 MHz
e+p F 17 Sat-Verstärker 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15424226
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     F 17
EAN/GTIN:
     4005298026271
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
SAT-Verstärker
  • Installation in das Zuleitungskabel vom Receiver zum LNB - zur Aufhebung von Signaldämpfungen bei großen Kabellängen - Gleichspannungsdurchlass - Frequenz: 950 – 2.400MHz - Verstärkung: 18,0dB (950 – 1.800 MHz) / 16,5dB (1.800 – 2.050 MHz) - Rauschmaß: 4dB - Betriebsspannung: 15 – 18V , Stromverbrauch: 50mA - Anschlüsse: F-Buchsen, Maße: 80 x 27 x 16mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
16 mm
Technische Details
Bandbreite
2400 MHz
Weitere Suchbegriffe: antennenverstärker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.