Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VP-200XLN Sat-Verstärker 400 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VP-200XLN Sat-Verstärker 400 MHz Schwarz
Kramer Electronics VP-200XLN Sat-Verstärker 400 MHz Schwarz
Kramer Electronics VP-200XLN Sat-Verstärker 400 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14904918
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     VP-200XLN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
Weitere Informationen:
Eingänge
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
27.6 mm
Gewicht
300 g
Outputs
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
2
Technische Details
Bandbreite
400 MHz
Differentielle Phase
0.03 °
Differentielle Verstärkung
0.05 %
Rauschverhältnis (SNR)
71 dB
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
K-Faktor
0.05 %
Maximaler Ausgangspegel
2 Vpp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,18*
€ 385,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,89*
€ 383,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,06*
€ 366,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,89*
€ 356,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,99*
€ 330,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.