Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 3424-88 Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 3424-88 Polypropylen (PP) Schwarz
Rubbermaid 3424-88 Polypropylen (PP) Schwarz
Rubbermaid 3424-88 Polypropylen (PP) Schwarz
Rubbermaid 3424-88 Polypropylen (PP) Schwarz
Rubbermaid 3424-88 Polypropylen (PP) Schwarz
Rubbermaid 3424-88 Polypropylen (PP) Schwarz
Rubbermaid 3424-88 Polypropylen (PP) Schwarz
Rubbermaid 3424-88 Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14762406
Herst.-Nr.:
     FG342488 BLA
EAN/GTIN:
     0086876159509
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Service-/Mehrzweckwagen für mittlere Beanspruchung
FG342488 verfügt über Pfosten aus gebürstetem Aluminium, die dem Wagen ein elegantes Aussehen verleihen.
- Glatte, leicht zu reinigende Oberflächen.
- Kompatibel mit Abfallbehälter FG335388BLA und Mehrzweckbehälter FG335488BLA.
- Leise Rollen und die Kunststoffkonstruktion tragen zur Geräuschminderung bei.
- Ergonomische Griffe.
- Große, abdruckfreie Rollen (10,2 cm).
- Erhältlich in 7 Farben für nahezu jedes Ambiente.
- 4 Lenkrollen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
473 mm
Tiefe
854 mm
Höhe
959 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
90.7 kg
Anzahl der Regale
3 Regale
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13610 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG450058BLA
ab € 216,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.