Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec LT-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec LT-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec LT-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec LT-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec LT-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec LT-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec LT-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec LT-01B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14676155
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     LT-01B-OP
EAN/GTIN:
     4710713239494
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
LT-01B – Markenqualität zu einem unschlagbaren Preis bietet das neue LT-01B. Zeitloses Design, hochwertige Fertigung mit dem entscheidenden Mehr an Extras lassen keine Wünsche offen, wie z.B. die Lüfterskalierbarkeit von 80 bis 120mm.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
2
Material
SECC
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Geeignet für
Heimbüro
Reset-Knopf
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
352 mm
Gewicht
4500 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80,90,120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,90,120 mm
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Oben
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.