Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p256375 Herst.-Nr.: 2 607 017 063 EAN/GTIN: 3165140594790 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 67 mm | | Verpackungstiefe | 130 mm | | Verpackungshöhe | 45 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 31 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips, Schlitz, Torx | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja | | Schaft | Ja | | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | pro Satz | € 4,90* | ab € 7,25* | € 8,97* | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Satz | € 7,90* | ab € 7,44* | € 9,10* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 7,68* | € 9,33* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Satz | € 4,79* | ab € 7,64* | € 9,34* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,90* | ab € 6,99* | € 9,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze | Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 89,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|