Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SST-GD04B HTPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone SST-GD04B HTPC Schwarz
Silverstone SST-GD04B HTPC Schwarz
Silverstone SST-GD04B HTPC Schwarz
Silverstone SST-GD04B HTPC Schwarz
Silverstone SST-GD04B HTPC Schwarz
Silverstone SST-GD04B HTPC Schwarz
Silverstone SST-GD04B HTPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14552305
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-GD04B-USB3.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
HTPC
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
DTX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
Aluminium, SECC
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
5
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
323 mm
Höhe
150 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter seitlich
1x 120 mm, 2x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
2x 80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.