Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Libra LT-01B 350W Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Libra LT-01B 350W Mini Tower Schwarz
Chieftec Libra LT-01B 350W Mini Tower Schwarz
Chieftec Libra LT-01B 350W Mini Tower Schwarz
Chieftec Libra LT-01B 350W Mini Tower Schwarz
Chieftec Libra LT-01B 350W Mini Tower Schwarz
Chieftec Libra LT-01B 350W Mini Tower Schwarz
Chieftec Libra LT-01B 350W Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14542944
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     LT-01B
EAN/GTIN:
     4710713239463
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
LT-01B – Markenqualität zu einem unschlagbaren Preis bietet das neue LT-01B. Zeitloses Design, hochwertige Fertigung mit dem entscheidenden Mehr an Extras lassen keine Wünsche offen, wie z.B. die Lüfterskalierbarkeit von 80 bis 120mm.

Merkmale:
- Ergonomisch platzierte Anschlüsse 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0 und HD Audio (AZALIA)
- Mesh Front für eine optimale Belüftung
- platzsparend
- robust
- Schrauben- und werkzeuglose Montage von ODDs und Festplatten
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
2
Material
SECC
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Geeignet für
Heimbüro
Reset-Knopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
352 mm
Gewicht
4500 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80,90,120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,90,120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Oben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.