Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 31.1128 Pyrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 31.1128 Pyrometer
TFA-Dostmann 31.1128 Pyrometer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14534121
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1128
EAN/GTIN:
     4009816021410
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
'Slim Flash' Infrarot-Thermometer zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, Messdauer 1 sec., Messbereich -33°C … +199°C, Genauigkeit +- 2% oder 2°C Zubehör: inkl. Batterie CR2032 Knopfzelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-33 - 199 °C
Produktfarbe
Weiß
Genauigkeit
2 °C
Gehäusematerial
Kunststoff
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
69 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.