Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch X-Line


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bosch X-Line
Bosch X-Line
Artikel-Nr.:
     5417B-p256396
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 019 600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
40 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Länge (mm)
25 mm
Schaftdurchmesser
6.5 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 12,16*
€ 16,21*
4 Tage
200
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 12,38*
€ 16,23*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 13,18*
€ 17,19*
9 Tage
5
1
pro Satz
€ 7,60*
ab € 13,55*
€ 17,72*
3 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,45*
ab € 14,07*
€ 18,24*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,21*
€ 19,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,02*
€ 19,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,23*
€ 18,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,30*
€ 17,02
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,62*
€ 16,21
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 13,57*
€ 16,15
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,16*
€ 14,47
pro Satz
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.