Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch X-Line


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bosch X-Line
Bosch X-Line
Artikel-Nr.:
     5417B-p256384
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 019 331
EAN/GTIN:
     3165140379540
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
103 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
10 mm
Länge (mm)
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
3480 g
Verpackungstiefe
369 mm
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 29,35*
€ 37,45*
4 Tage
200
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 29,91*
€ 37,48*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 32,05*
€ 39,98*
9 Tage
5
1
pro Satz
€ 7,60*
ab € 32,92*
€ 40,94*
3 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,45*
ab € 33,20*
€ 41,41*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,45*
€ 44,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,28*
€ 43,17
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 35,59*
€ 42,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,56*
€ 41,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,05*
€ 39,33
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,04*
€ 38,13
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 31,89*
€ 37,95
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,35*
€ 34,93
pro Satz
1 Satz enthält 103 Stück (ab € 0,28496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.