Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 888EA Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 888EA Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
Cisco 888EA Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14109215
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C888EA-K9
EAN/GTIN:
     882658497421
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
G.SHDSL Router
Cisco 880 und 860 ISR-Serien: Die festkonfigurierten Router-Serien integrieren erstmalig AccessPoints mit Lightweight-Protokoll, die Cisco Unified Wireless LAN und die IEEE 802.11n Wireless-LAN-Technologie unterstützen. Spezielle Modelle der 880er Serie unterstützen integrierte 3G Wireless WAN Anschlüsse. Dies adressiert den gestiegenen Bedarf an drahtloser WAN Anbindung sowohl für primäre als auch für Backup Verbindungen. Zudem sind Geräte der neuen ISR-Serien in der Lage, spezifische Managed Services wie etwa Managed Voice und Session Initiation Protocol (SIP) Trunking umzusetzen. Die ISR-Router werden für die Anbindung kleiner Niederlassungen und von Heimarbeitsplätzen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, Status, Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2500 g
Energie
Stromversorgung
60 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
ISDN Anschluss
Ja
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, 802.1x RADIUS, DES, HTTPS, SSH
Firewall
Ja
Network address translation (NAT) firewall
MAC Adressen Filtern
Ja
URL-Filterung
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
20
VPN Unterstützung
IPsec
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
BGP, EIGRP, HSRP, OSPF
Management-Protokolle
SNMPv3, SSH, CLI, HTTP, RADIUS, TACACS+
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, DNS, PPPoE, PPPoA, HTTPS, FTP, Telnet
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
256 MB
Zertifizierung
CFR, CISPR22, CISPR24, EN, ICES, KN 22, VCCI, AS/NRZ
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
1.1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DSL-Funktionen
SHDSL
Ja
ADSL Spezifikation
G.991.2, G.SHDSL Annexes A/B/F/G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 981,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,98*
€ 1.281,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,03*
€ 1.268,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,71*
€ 1.227,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,13*
€ 1.200,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,76*
€ 1.168,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
800-IL-PM-2=
ab € 117,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.