Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krusell Avenyn L Handy-Schutzhülle Beuteltasche Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krusell Avenyn L Handy-Schutzhülle Beuteltasche Gelb
Krusell Avenyn L Handy-Schutzhülle Beuteltasche Gelb
Krusell Avenyn L Handy-Schutzhülle Beuteltasche Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13710794
Hersteller:
     Krusell
Herst.-Nr.:
     95368
EAN/GTIN:
     7394090953685
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Beuteltasche
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Gelb
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
Acer Liquid E<br />Acer Liquid mini E310<br />Alcatel One Touch Easy DB<br />Alcatel One Touch Pocket<br />Apple iPhone 2G<br />Apple iPhone 3G<br />Apple iPhone 3GS<br />Apple iPhone 4<br />Apple iPhone 4S<br />Apple iPod Touch 4th gen 8/16/32 Gb<br />Archos Gmini 400<br />AT&T F160<br />Blackberry 9780<br />Blackberry Bold 9700<br />Blackberry Curve 8520<br />Blackberry Curve 9300<br />Blackberry Pearl 8220<br />Blackberry RIM 7100g<br />Blackberry RIM 7100r<br />Blackberry RIM 7100t<br />Blackberry RIM 7100v<br />Blackberry RIM 7130 Vodafone<br />Blackberry RIM 7130c<br />Blackberry RIM 7130g<br />Blackberry RIM 8800<br />Dopod 838<br />Dopod C720W<br />Dopod C730<br />Dopod C800<br />Dopod D600<br />Dopod M700<br />Dopod P800w<br />Dopod P860<br />Garmin Asus A10<br />Garmin Asus M10E<br />Gigabyte g-Smart i<br />Gigabyte g-Smart i128<br />Gigabyte GSmart MS800<br />HTC 7 Pro<br />HTC ChaCha<br />HTC Desire<br />HTC Desire S<br />HTC Desire Z<br />HTC Google Nexus One<br />HTC HD Mini<br />HTC Hero<br />HTC Incredible S<br />HTC Magic<br />HTC Max 4G<br />HTC Mozart<br />HTC MTeoR<br />HTC One V<br />HTC P3300<br />HTC P3350<br />HTC P3400<br />HTC P3470<br />HTC Radar<br />HTC Rhyme<br />HTC S620<br />HTC S630<br />HTC Smart<br />HTC Snap<br />HTC Touch Cruise<br />HTC Touch Cruise P3650<br />HTC Touch2<br />HTC Trophy<br />HTC Wildfire<br />HTC Wildfire S<br />Huawei U8650 Sonic<br />i-mate K-Jam<br />i-mate PDA L<br />i-mate SP JAS<br />LG Galaxy 550<br />LG GC900 Viewty smart<br />LG GM 730<br />LG GM360 Viewty Snap<br />LG GS290 Cookie Fresh<br />LG GT500<br />LG GW300<br />LG GW620<br />LG KC910 Renoir<br />LG KM900<br />LG KP500<br />LG KP505<br />LG KS365<br />LG KV920<br />LG Optimus One P500<br />LG Optimus P990 Star/Speed/X2<br />LG VX10000<br />LG VX9800<br />Motorola A780<br />Motorola Atrix<br />Motorola Atrix 4G<br />Motorola DEFY<br />Motorola Defy Mini XT320<br />Motorola Droid Pro XT610<br />Motorola Droid X<br />Motorola i265<br />Motorola MOTO Q 9h<br />Motorola Q music 9m/c<br />Motorola T280<br />NEC DB 4000<br />NEC DB 4100<br />Nokia 3250<br />Nokia 3410<br />Nokia 5228<br />Nokia 5230<br />Nokia 5233<br />Nokia 5250<br />Nokia 5730 XpressMusic<br />Nokia 5800 XpressMusic<br />Nokia 603<br />Nokia 6212 Classic<br />Nokia 6500 Slide<br />Nokia 6630<br />Nokia 6670<br />Nokia 6680<br />Nokia 6681<br />Nokia 6682<br />Nokia 6708<br />Nokia 6710 Navigator<br />Nokia 6800<br />Nokia 6810<br />Nokia 701<br />Nokia 7610<br />Nokia Asha 201<br />Nokia C3-00<br />Nokia C6<br />Nokia C7<br />Nokia E5<br />Nokia E50<br />Nokia E51<br />Nokia E52<br />Nokia E60<br />Nokia E70<br />Nokia E71<br />Nokia E72<br />Nokia E73<br />Nokia E75<br />Nokia Lumia 710<br />Nokia Lumia 800<br />Nokia N78<br />Nokia N8<br />Nokia N81<br />Nokia N81 8GB<br />Nokia N86 8MP<br />Nokia N9<br />Nokia N90<br />Nokia N91<br />Nokia N97<br />Nokia N97 Mini<br />Nokia X2-01<br />Nokia X3<br />Nokia X6<br />Nokia X7-00<br />O2 XDA Cosmo<br />O2 XDA Stealth<br />O2 XDA Terra<br />O2 XDA Zinc<br />OKTA Touch<br />Orange M650<br />Palm Pre<br />Panasonic GD35<br />Qtek 8600<br />Qtek G100<br />Sagem RC922<br />Samsung B2100<br />Samsung B3410<br />Samsung B7330 OmniaPRO<br />Samsung B7350 Omnia Pro 4<br />Samsung E2370<br />Samsung Epix SGH-i907<br />Samsung Galaxy Ace S5830<br />Samsung Galaxy Gio S5660<br />Samsung Galaxy Mini S5570<br />Samsung Galaxy W I8150<br />Samsung Galaxy Y Duos S6102<br />Samsung Galaxy Y S5360<br />Samsung Google Nexus S<br />Samsung Google Nexus S I9023<br />Samsung Gravity Smart<br />Samsung GT-B2710 / Xcover 271<br />Samsung GT-C 3050<br />Samsung GT-I 5500<br />Samsung GT-i8000 Omnia II<br />Samsung i200<br />Samsung i7500 Galaxy<br />Samsung i7500U<br />Samsung i8910 Omnia HD<br />Samsung I9000 Galaxy S<br />Samsung M7600 Beat DJ<br />Samsung M8800 Pixon<br />Samsung M8910 Pixon 12<br />Samsung Omnia W I8350<br />Samsung S3370<br />Samsung S7070<br />Samsung S7230E Wave 723<br />Samsung S8000 Jet<br />Samsung S8300 Ultra Touch<br />Samsung S8500 Wave<br />Samsung S8530 Wave II<br />Samsung SCH-E170<br />Samsung SCH-i830<br />Samsung SCH-i910 Omnia<br />Samsung SGH 2100<br />Samsung SGH-F770V Qbowl<br />Samsung SGH-i300<br />Samsung SGH-i300x<br />Samsung SGH-i308<br />Samsung SGH-i450<br />Samsung SGH-i600 Blackjack<br />Samsung SGH-i607 Blackjack<br />Samsung SGH-i617 Blackjack II<br />Samsung SGH-i780<br />Samsung SGH-i900 Omnia<br />Samsung SGH-L760<br />Samsung SP R6100<br />Samsung SPH-M800 Instinct<br />Samsung WiTu<br />Samsung Xcover C3350<br />Sharp 902<br />Sharp V802<br />Sharp V903<br />Siemens M75<br />Siemens/BenQ P50<br />Sony Xperia U<br />Sony Ericsson Aino<br />Sony Ericsson C905<br />Sony Ericsson Cedar<br />Sony Ericsson Hazel<br />Sony Ericsson M600i<br />Sony Ericsson P1i<br />Sony Ericsson S700c<br />Sony Ericsson S700i<br />Sony Ericsson S710a<br />Sony Ericsson Satio<br />Sony Ericsson W900c<br />Sony Ericsson W900i<br />Sony Ericsson W910i<br />Sony Ericsson W950i<br />Sony Ericsson X1 XPERIA<br />Sony Ericsson X2 XPERIA<br />Sony Ericsson XPERIA Active<br />Sony Ericsson XPERIA Neo<br />Sony Ericsson XPERIA Neo V<br />Sony Ericsson XPERIA Play<br />Sony Eri
Sonstige Funktionen
Tragestil
Hand (tragend), Tasche (zu tragen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.