Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect GRUTIMER Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect GRUTIMER Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Microconnect GRUTIMER Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12839296
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     GRUTIMER
EAN/GTIN:
     4040849512766
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Weitere Informationen:
Merkmale
Timer-Typ
Täglicher Timer
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Programmierphase
1 Tag(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Paketgewicht
182 g
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
GRUTIMER1
ab € 8,23*
Zubehör
MicroConnect
GRUTIMER2
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.