Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 1801668010 Mülleimer-Zubehör Weiß Karre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 1801668010 Mülleimer-Zubehör Weiß Karre
Durable 1801668010 Mülleimer-Zubehör Weiß Karre
Durable 1801668010 Mülleimer-Zubehör Weiß Karre
Durable 1801668010 Mülleimer-Zubehör Weiß Karre
Durable 1801668010 Mülleimer-Zubehör Weiß Karre
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12785191
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1801668010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Fahrwagen aus weiß lackiertem Metall für einen Abfallbehälter DURABIN 90 mit vier Lenkrollen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Karre
Markenkompatibilität
Durable
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Kompatibilität
DURABIN
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
180 mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 56 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.