Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-Keypad1-EXT-SV Sicherheitstürenbedienung Behausung 1 Tür(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-Keypad1-EXT-SV Sicherheitstürenbedienung Behausung 1 Tür(en)
Mobotix MX-Keypad1-EXT-SV Sicherheitstürenbedienung Behausung 1 Tür(en)
Mobotix MX-Keypad1-EXT-SV Sicherheitstürenbedienung Behausung 1 Tür(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12259885
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-KEYPAD1-EXT-SV
EAN/GTIN:
     k.A.
Das von MOBOTIX entwickelte Modul ist multifunktional einsetzbar. Im Außenbereich dient es zur Zutrittskontrolle – entweder über Eingabe eines Tastencodes oder durch schlüssellosen Zutritt mittels Transponder (im Scheckkartenformat). Über das Modul können zudem Nachrichten von Besuchern und Bewohnern hinterlassen und abgerufen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Höhe
99 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
DC Spannungsrange
0 - 50 V
Technische Details
Bauart
Behausung
Maximum Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,39*
€ 419,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,97*
€ 404,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,72*
€ 387,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,42*
€ 378,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,27*
€ 344,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-T25-N016-S
ab € 800,87*
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-B
ab € 799,85*
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-S
ab € 797,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.