Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-Keypad1-EXT-PW Sicherheitstürenbedienung Behausung 1 Tür(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-Keypad1-EXT-PW Sicherheitstürenbedienung Behausung 1 Tür(en)
Mobotix MX-Keypad1-EXT-PW Sicherheitstürenbedienung Behausung 1 Tür(en)
Mobotix MX-Keypad1-EXT-PW Sicherheitstürenbedienung Behausung 1 Tür(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12259884
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-KEYPAD1-EXT-PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Das von MOBOTIX entwickelte Modul ist multifunktional einsetzbar. Im Außenbereich dient es zur Zutrittskontrolle – entweder über Eingabe eines Tastencodes oder durch schlüssellosen Zutritt mittels Transponder (im Scheckkartenformat). Über das Modul können zudem Nachrichten von Besuchern und Bewohnern hinterlassen und abgerufen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Höhe
99 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
DC Spannungsrange
0 - 50 V
Technische Details
Bauart
Behausung
Maximum Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,49*
€ 413,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,01*
€ 402,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,60*
€ 385,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,59*
€ 374,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,88*
€ 342,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-B
ab € 800,49*
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-S
ab € 797,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.